1108 X 3/4-KW

Dodge
1108 X 3/4-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00220714
No. Fabricante 1108 X 3/4-KW
Precio33.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1108 X 3/4-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00220714
No. Fabricante 1108 X 3/4-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 3/4 CON CASQUILLO TL KW 117152
  • Diseño limpio y compacto
  • Un estándar del sector desde hace más de 40 años
  • Fácil de poner y quitar
  • El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
  • Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.51 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.87 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    1.94 (acero) pulg., 2.31 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.45 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475487738
  • Peso
    0.27 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo