Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1108
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par1300 pulg.
- Par de apriete del tornillo55 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-29/64 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3748548
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289610808
- UPC_NO662289610808
- Peso0.20 lb
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb