Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1108
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par1200 pulg.
- Par de apriete del tornillo55 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno1.4531 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo1/2 pulg.
- UPC_NO782934089886
- Peso0.21 lb
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación