1108 X 1 1/16-KW

Dodge
1108 X 1 1/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 1-1/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/16 in
Artículo MI #00220781
No. Fabricante 1108 X 1 1/16-KW
Precio30.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1108 X 1 1/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 1-1/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/16 in
Artículo MI #00220781
No. Fabricante 1108 X 1 1/16-KW
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
Su precio$30.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 1+1/16 W/KW TL CASQUILLO 119374

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.3100 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8700 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8700 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Orificio terminado abastecido
    1.0625 pulg.
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    0.8700 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119374
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475097685
  • UPC_NO
    782475097685
  • Peso
    0.19 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo