Motion
1210 X 0.5625 pulg.

TB Woods (RRX)
1210 X 0.5625 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 9/16 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero
Artículo MI #00220831
No. Fabricante 1210 X 0.5625 in
Precio38.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1210 X 0.5625 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 9/16 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero
Artículo MI #00220831
No. Fabricante 1210 X 0.5625 in

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 9/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Longitud del tornillo
    0.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.87 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342117
  • UPC_NO
    698672342117
  • Peso
    0.61 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo