Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1210
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par3600 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-3/4 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662289611096
- Peso0.56 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb