Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1210
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Longitud del tornillo0.625 pulg.
- Grosor de la brida1.87 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342124
- UPC_NO698672342124
- Peso0.55 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional