Motion
1210 7/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 7/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220900
No. Fabricante 1210 7/8
Precio159.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 7/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00220900
No. Fabricante 1210 7/8
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
Precio159.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180-0107 1210 7/8 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    180-0107
  • UPC_NO
    786582018762
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo