Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1210
- Diámetro del cilindro, extremo grande3.2500 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Longitud del cilindro1.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero sinterizado
- Orificio terminado abastecido1.0625 pulg.
- Capacidad de par3600 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.0000 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante119200
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante782475096794
- UPC_NO782475096794
- Peso0.41 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.