Motion
1210 1+3/16

Tsubaki (UST)
1210 1+3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00220971
No. Fabricante 1210 1+3/16
Precio33.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
1210 1+3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00220971
No. Fabricante 1210 1+3/16
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
Su precio$33.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 1210 1 3/16 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • UPC_NO
    097039301796
  • Peso
    0.49 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos