Motion
1215 X 9/16-KW

Dodge
1215 X 9/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 9/16 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in
Artículo MI #00221006
No. Fabricante 1215 X 9/16-KW
Precio36.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1215 X 9/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 9/16 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in
Artículo MI #00221006
No. Fabricante 1215 X 9/16-KW
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
Precio36.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 9/16 CON CASQUILLO TL KW 119002

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.8800 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Orificio terminado abastecido
    0.5625 pulg.
  • Capacidad de par
    3550 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.5000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119002
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475095919
  • UPC_NO
    782475095919
  • Peso
    0.85 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo