1215X5/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00221017
No. Fabricante 1215X5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00221017
No. Fabricante 1215X5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 1215 X 5/8

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    3550 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662289621644
  • Peso
    0.78 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo