1210 X 28MM-KW

Dodge
1210 X 28MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 28 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00221031
No. Fabricante 1210 X 28MM-KW
Precio35.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1210 X 28MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 28 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00221031
No. Fabricante 1210 X 28MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 28MM CASQUILLO TL 119588

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Diámetro exterior
    1.87 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2.88 (acero) pulg., 3-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475537808
  • Peso
    0.39 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo