Motion
1215 11/16

Martin
1215 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 11/16 in, material ACERO
Artículo MI #00221040
No. Fabricante 1215 11/16
Precio37.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1215 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 11/16 in, material ACERO
Artículo MI #00221040
No. Fabricante 1215 11/16
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
Precio37.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 11/16 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos no bridados utilizan tornillos para apretar el eje, proporcionando una excelente fuerza de sujeción
  • Utilícelo en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • El tamaño pequeño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica los hacen de gran valor en muchos dispositivos para su uso en ejes
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    11/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5
  • Material
    ACERO
  • Orificio terminado abastecido
    0.6875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.125
  • UPC_NO
    697950033594
  • Peso
    0.83 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos