1215 3/4

Martin
1215 3/4

Buje de bloqueo cónico - Serie 1215, diámetro interno de 3/4, ranura de 3/16 x 3/32 in, material ACERO
Artículo MI #00221054
No. Fabricante 1215 3/4
Price$27.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1215 3/4

Buje de bloqueo cónico - Serie 1215, diámetro interno de 3/4, ranura de 3/16 x 3/32 in, material ACERO
Artículo MI #00221054
No. Fabricante 1215 3/4
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
Su precio$27.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 3/4 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-7/8 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    1.5
  • Material
    ACERO
  • Orificio terminado abastecido
    0.75 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.125
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950033600
  • Peso
    0.81 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo