Descripción general
Descripción del fabricante
1215 15/16 CASQUILLO
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1215
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Longitud del tornillo0.625 pulg.
- Grosor de la brida1.87 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342308
- UPC_NO698672342308
- Peso0.60 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad