Descripción general
- Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1215
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Capacidad de par3550 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- Diámetro del cilindro1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3748787
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289611195
- UPC_NO662289611195
- Peso0.62 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb