1215 X 1 1/8-KW

Dodge
1215 X 1 1/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00221135
No. Fabricante 1215 X 1 1/8-KW
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1215 X 1 1/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00221135
No. Fabricante 1215 X 1 1/8-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 1-1/8 CON CASQUILLO TL KW 119011
  • Diseño limpio y compacto
  • Un estándar del sector desde hace más de 40 años
  • Fácil de poner y quitar
  • El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
  • Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.87 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    3550 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2.63 (acero) pulg., 2.88 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475096008
  • Peso
    0.54 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo