Motion
1215 X 1.1250 pulg.

TB Woods (RRX)
1215 X 1.1250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00221145
No. Fabricante 1215 X 1.1250 in
Precio80.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1215 X 1.1250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00221145
No. Fabricante 1215 X 1.1250 in
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
Precio80.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 1-1/8 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    1.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Longitud del tornillo
    0.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.87 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342339
  • UPC_NO
    698672342339
  • Peso
    0.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo