Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 1215 X 1-1/4
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1215
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par3550 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-3/4 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662289611140
- Peso0.46 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad