1310 X 9/16-KW

Dodge
1310 X 9/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 9/16 in, ranura de chaveta de 1/8 x 16 in
Artículo MI #00221191
No. Fabricante 1310 X 9/16-KW
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1310 X 9/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 9/16 in, ranura de chaveta de 1/8 x 16 in
Artículo MI #00221191
No. Fabricante 1310 X 9/16-KW
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
Precio43.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1310 9/16 CON CASQUILLO TL KW 119391

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1310
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119391
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475097739
  • UPC_NO
    782475097739
  • Peso
    0.64 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo