1310 5/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00221210
No. Fabricante 1310 5/8
Precio42.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00221210
No. Fabricante 1310 5/8
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
Precio42.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 1310 5/8 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1310
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • UPC_NO
    097039387738
  • Peso
    0.70 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos