1310 13/16

Gates
1310 13/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 13/16 in, ranura de chaveta de 0.20 x 0.08 in
Artículo MI #00221241
No. Fabricante 1310 13/16
Precio59.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1310 13/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1310 , calibre de 13/16 in, ranura de chaveta de 0.20 x 0.08 in
Artículo MI #00221241
No. Fabricante 1310 13/16
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
Precio59.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1310 13/16 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1310
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    13/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.20 x 0.08 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78484013
  • Número de Upc del fabricante
    072053092783
  • UPC_NO
    072053092783
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos