1610 1/2
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1/2 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in
Artículo MI #00221369
No. Fabricante 1610 1/2
Precio43.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1/2 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in
Artículo MI #00221369
No. Fabricante 1610 1/2
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
Precio43.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 1610 1/2 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • UPC_NO
    097039387851
  • Peso
    0.90 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos