Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1610
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.125 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Longitud del tornillo0.625 pulg.
- Grosor de la brida2.25 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342414
- UPC_NO698672342414
- Peso0.80 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional