Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1610
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro exterior2-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par4300 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-1/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342421
- UPC_NO698672342421
- Peso0.80 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb