Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1610
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.125 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Longitud del tornillo0.625 pulg.
- Grosor de la brida2.25 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342452
- UPC_NO698672342452
- Peso0.70 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional