Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU1610 BUSHING 1.1250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00221506
No. Fabricante BU1610 BUSHING 1.1250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO BU1610 1.1250 DIÁMETRO INTERIOR 1/4 X 1/8 KW

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782934030529
  • Peso
    0.70 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo