1610 1-1/8

Tsubaki (UST)
1610 1-1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00221512
No. Fabricante 1610 1-1/8
Precio31.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
1610 1-1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-1/8 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00221512
No. Fabricante 1610 1-1/8
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
Su precio$31.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 1610 1 1/8 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • UPC_NO
    097039301864
  • Peso
    0.70 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos