1610 1 3/16

Martin
1610 1 3/16

Buje de bloqueo cónico - Serie 1610, diámetro interno de 1-3/16, ranura de 1/4 x 1/8 in, material ACERO
Artículo MI #00221526
No. Fabricante 1610 1 3/16
Precio36.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1610 1 3/16

Buje de bloqueo cónico - Serie 1610, diámetro interno de 1-3/16, ranura de 1/4 x 1/8 in, material ACERO
Artículo MI #00221526
No. Fabricante 1610 1 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 1 3/16 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1
  • Material
    ACERO
  • Orificio terminado abastecido
    1.1875 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/4 pulg., 3-5/8 pulg., 4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.375
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950033952
  • Peso
    0.66 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos