Descripción general
- Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1610
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Capacidad de par4300 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- Diámetro del cilindro2.1250 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3748969
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289611751
- UPC_NO662289611751
- Peso0.58 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb