1610 X 1.4375 pulg.

TB Woods (RRX)
1610 X 1.4375 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-7/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00221588
No. Fabricante 1610 X 1.4375 in
Precio85.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1610 X 1.4375 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-7/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00221588
No. Fabricante 1610 X 1.4375 in

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 1-7/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342513
  • UPC_NO
    698672342513
  • Peso
    0.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo