Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1610
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par3600 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-1/8 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- UPC_NO782934030550
- Peso0.50 lb
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación