1610 X 1.5000 pulg.

TB Woods (RRX)
1610 X 1.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-1/2 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00221602
No. Fabricante 1610 X 1.5000 in
Precio65.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1610 X 1.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-1/2 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00221602
No. Fabricante 1610 X 1.5000 in
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
Su precio$65.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 1-1/2 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342520
  • UPC_NO
    698672342520
  • Peso
    0.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo