Motion
1610X 1 9/16

Browning (RRX)
1610X 1 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-9/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00221603
No. Fabricante 1610X 1 9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
1610X 1 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1-9/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00221603
No. Fabricante 1610X 1 9/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 1610 X 1-9/16
  • Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-9/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.1250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3749009
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289611997
  • UPC_NO
    662289611997
  • Peso
    0.48 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo