1615 X 11/16-KW

Dodge
1615 X 11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 11/16 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00221676
No. Fabricante 1615 X 11/16-KW
Precio46.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1615 X 11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 11/16 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00221676
No. Fabricante 1615 X 11/16-KW
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
Precio46.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1615 11/16 CON CASQUILLO TL KW 119043

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119043
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475096077
  • UPC_NO
    782475096077
  • Peso
    1.24 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo