1615X1
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1 pulg., ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00221746
No. Fabricante 1615X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1 pulg., ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #00221746
No. Fabricante 1615X1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO CÓNICO DE 1615 X 1"

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662289613182
  • Peso
    1.02 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo