Motion
1615 X 1.1875 pulg.

TB Woods (RRX)
1615 X 1.1875 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00221806
No. Fabricante 1615 X 1.1875 in
Precio88.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1615 X 1.1875 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00221806
No. Fabricante 1615 X 1.1875 in
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
Precio88.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 1615 1+3/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    1.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Longitud del tornillo
    0.625 pulg.
  • Grosor de la brida
    2.25 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342636
  • UPC_NO
    698672342636
  • Peso
    1.00 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo