Motion
1615-1-3/8

Tsubaki (UST)
1615-1-3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-3/8 in, ranura de chaveta de 5/16 x 5/32 in, material de acero
Artículo MI #00221847
No. Fabricante 1615-1-3/8
Precio40.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
1615-1-3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-3/8 in, ranura de chaveta de 5/16 x 5/32 in, material de acero
Artículo MI #00221847
No. Fabricante 1615-1-3/8
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
Su precio$40.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 1615 1 3/8 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    097039388056
  • Peso
    0.80 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos