Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo1615
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro exterior2-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par4300 pulg.
- Par de apriete del tornillo175 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-1/8 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante180-0147
- UPC_NO786582019080
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación