Motion
1615 X 1-11/16-KW

Dodge
1615 X 1-11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00221910
No. Fabricante 1615 X 1-11/16-KW
Precio114.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1615 X 1-11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00221910
No. Fabricante 1615 X 1-11/16-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio114.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 1615 1-11/16 T L 119068

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (acero) pulg., 3-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475587773
  • Peso
    0.62 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo