Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 2012 X 5/8
- Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2012
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Capacidad de par7150 pulg.
- Par de apriete del tornillo280 pulg.
- Diámetro del cilindro2.6250 pulg.
- Longitud del tornillo0.8750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3749231
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289614837
- UPC_NO662289614837
- Peso1.60 lb
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad