Motion
2012 X 0.6250 pulg.

TB Woods (RRX)
2012 X 0.6250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #00221956
No. Fabricante 2012 X 0.6250 in
Precio76.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
2012 X 0.6250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero
Artículo MI #00221956
No. Fabricante 2012 X 0.6250 in

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 5/8 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-5/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342711
  • UPC_NO
    698672342711
  • Peso
    1.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo