Motion
2012X3/4
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00221972
No. Fabricante 2012X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00221972
No. Fabricante 2012X3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 2012 X 3/4
  • Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.8750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3749256
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289621828
  • UPC_NO
    662289621828
  • Peso
    1.58 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo