2012 7/8
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 7/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00222013
No. Fabricante 2012 7/8
Precio59.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 7/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in
Artículo MI #00222013
No. Fabricante 2012 7/8
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
Precio59.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 2012 7/8 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • UPC_NO
    097039301949
  • Peso
    1.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos