2012 X 0.9375 pulg.

TB Woods (RRX)
2012 X 0.9375 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00222032
No. Fabricante 2012 X 0.9375 in
Precio115.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
2012 X 0.9375 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in, material de acero
Artículo MI #00222032
No. Fabricante 2012 X 0.9375 in

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 15/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    1.25 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-14
  • Longitud del tornillo
    0.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    2.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672342766
  • UPC_NO
    698672342766
  • Peso
    1.50 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo