Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2012
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro exterior2-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par7150 pulg.
- Par de apriete del tornillo280 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-5/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342773
- UPC_NO698672342773
- Peso1.50 lb
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb