Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2012
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par7150 pulg.
- Par de apriete del tornillo280 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-5/8 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16 pulg.
- Longitud del tornillo7/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662289613854
- Peso1.40 lb
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb