2012-1-1/2

Tsubaki (UST)
2012-1-1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-1/2 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00222164
No. Fabricante 2012-1-1/2
Precio44.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
2012-1-1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-1/2 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #00222164
No. Fabricante 2012-1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 2012 1 1/2 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-5/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • UPC_NO
    097039302014
  • Peso
    1.20 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos