Descripción general
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2012
- Diámetro del cilindro, extremo grande2.75 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Longitud del cilindro1.25 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro exterior2-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.25
- MaterialACERO
- Orificio terminado abastecido1.5625 pulg.
- Par de apriete del tornillo280 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.375 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo3-7/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-5/8 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.875 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16-14 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.875
- Longitud del tornillo7/8 pulg.
- Folleto del producto
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO697950034393
- Peso1.14 lb
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.